| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1103-54508-14429 Herst.-Nr.: 54508-14429 EAN/GTIN: 4009729066478 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Papierschere ColorID Dahle 54508. Rostfreie Stahlklingen. Angeschliffene Schneidblätter. Ergonomisch geformte Scherengriffe. Farbe dreamy lilac. Größe 8 Zoll = 21 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Papierschere 8 Zoll | Herstellerprodukttyp: | Dahle 54508 COLOR ID | Farbe: | dreamy lilac | Form: | Rechtshandschere | Werkstoff: | Rostfreie Stahlklingen | Länge der Schneide: | 210 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 54508 COLOR ID | Artikelbezeichnung: | Papierschere 8" - dreamy lilac | Papierschere 8 Zoll | Länge: | 210 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 54508 COLOR ID |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Profischere, Qualitätsschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, büroschere softgrip 21cm, allzweckschere, allzweckschere 21cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |