Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilleiste Dahle 95359, 50 x 3.5 cm, astralsilber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profilleiste Dahle 95359, 50 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95359, 50 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95359, 50 x 3.5 cm, astralsilber
Profilleiste Dahle 95359, 50 x 3.5 cm, astralsilber
Artikel-Nr.:
     C1103-95359-21402
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95359-21402
EAN/GTIN:
     4007885753591
Profilleiste Dahle 95359. Ausführung: 0.75 mm. Größe (L x B): 50 x 3.5 cm. Farbe: astralsilber.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
inkl. Nägel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt
Werkstoff:
Metall
selbstklebend:
Nein
beschriftbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Profilleiste
Länge:
50
Breite:
3.5
Herstellerprodukttyp:
Dahle 95359
Farbe:
astralsilber
min. Dicke:
0.75
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95359
Stärke:
0.75
Artikelbezeichnung:
Profilleiste
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95359
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,84*
€ 64,0696
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,40*
€ 63,546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,42*
€ 51,6698
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,02*
€ 44,0538
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.