Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Magnet 13 mm Dahle 95413, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet 13 mm Dahle 95413, blau
Magnet 13 mm Dahle 95413, blau
Magnet 13 mm Dahle 95413, blau
Magnet 13 mm Dahle 95413, blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95413-20992
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95413-20992
EAN/GTIN:
     4007885964133
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet Dahle 95413. Durchmesser: 13 mm, Höhe: 7 mm. SB-Verpackung 6 Stück. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Tragfähigkeit:
100
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Durchmesser:
13
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 8 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95413
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95413
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.