Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, grün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen:
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, grün
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, grün
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, grün
Magnet Dahle 95413, Durchmesser 13 mm, grün
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_000595413
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95413-21010
EAN/GTIN:
     4007885954134
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnet Dahle 95413. Durchmesser: 13 mm, Höhe: 7 mm. SB-Verpackung 6 Stück. Tragfähigkeit: 100 g. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün | blau
Höhe:
13 | 7
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
100
Beschreibung der Besonderheiten:
SB-Verpackung 8 Stück
Artikelbezeichnung:
Magnet 13 mm
Durchmesser:
13
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95413
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95413
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
31
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,38*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,07*
€ 1,59*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,27*
€ 1,51
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,1125* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 13,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.