Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, 4,5 x 4,5 mm, sortiert
Artikel-Nr.:
     C1103-95554-14824
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95554-14824
EAN/GTIN:
     4009729068038
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Magnet MEGA Set Mini Dahle 95554, Haft/Deko-Magnete in 4 Formen mit Neodym-Power. Werkstoff: Kunststoff. Größe (B x H) oder (Ø): 4,5 x 4,5 mm. Tragfähigkeit: 200 g. Farbe: sortiert. 4 Dekomagnete im Karton mit Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
30
Breite:
4.5
Höhe:
45 | 4.5
Herstellerprodukttyp:
Dahle 95554
Beschreibung der Besonderheiten:
Haft/Dekomagnete in 4 Formen mit Neodym-Power | Haft/Deko-Magnete in 4 Formen mit Neodym-Power
Sonderform:
Mega Magnet-Set Mini | MEGA Magnet-Set Mini
Farbe:
sortiert
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
67
Herstellerproduktbezeichnung:
Mega Magnet Set Mini
Tragfähigkeit:
800
Alleinstellungsmerkmal:
starker Halt durch vier Neodym-Magnete
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95554
Artikelbezeichnung:
MEGA Magnet Set Mini | Mega Magnet Set Mini
Durchmesser:
8 cm
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95554
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.