Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, Partikelschnitt 4x25 mm, weiß, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2063111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2063111
EAN/GTIN:
     4026631064347
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt und Einzelpapier. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Die gehärteten Stahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel. Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein. Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen. Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom. Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern. Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden - eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
25
Höhe:
620
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte, Büroklammer
Leistungsaufnahme des Motors:
185
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Schnittgeschwindigkeit:
45
Masse (Gewicht):
4.6
Rauminhalt für Schnittgut:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed bis zu 100 Blatt
Breite:
375
Eingabebreite für die Materialzuführung:
225
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
260
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Schaltwippe
Garantiedauer:
3 Jahre
Alleinstellungsmerkmal:
Autofeed bis zu 100 Blatt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Schaltwippe
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,66*
€ 307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,62*
€ 305,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,38*
€ 303,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,35*
€ 276,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,85*
€ 265,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.