| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1659 Herst.-Nr.: 020-1659 EAN/GTIN: 4009729040966 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch-Accessoire NOVUS C 1 / C 216 Heftgerät/Locher Set. Anzahl der Teile: 2 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Heftgerät C 1 und Locher C 216. Praktisches Set bestehend aus Heftgerät C 1 und Locher C 216, Beide Geräte haben eine Garantie von 5 Jahren. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Praktisches Set bestehend aus Heftgerät C 1 und Locher C 216, Das Heftgerät hat eine Garantie von 10 Jahren und der Locher eine Garantie von 5 Jahren. | Ausführung des Inhalts (Set): | Heftgerät C 1 und Locher C 216 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Anzahl der Teile: | 2 | Farbe: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS C 1 / C 216 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Herstellerprodukttyp: | Heftgerät/Locher Set | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | NOVUS C 1 / C 216 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantiedauer: | 5 Jahre (Locher), 10 Jahre (Heftgerät) | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set | Ausführung des Inhalts des Sets: | Heftgerät C 1 und Locher C 216 | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handlocher, Locher, Standardlocher, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, bürolocher novus schwarz, bürolocher novus, bürolocher |
| | |
| |