| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1877 Herst.-Nr.: 020-1877 EAN/GTIN: 4009729054871 |
| |
|
| | |
| Formschönes und handliches Set bestehend aus Heftgerät E 15 und Locher E 210. Locher mit einer Lochleistung von zehn Blatt und DIN Anschlagschiene. Heftgerät mit einer Heftleistung von 15 Blatt und einem Klammernentferner aus Metall. Einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige. Das Heftgerät hat eine Garantie von 10 Jahren und der Locher eine Garantie von 5 Jahren.. Lieferung inkl. 1.000 Klammern No.10 SUPER. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | NOVUS E 15/E 210 fresh Blister | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Ausführung des Inhalts des Sets: | NOVUS E15/E210 fresh Set 2xpetrol, 2xpink, 2xgreen | Farbe: | petrol / pink /green | Anzahl der Teile: | 6 | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät/Locher Set | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 5 (Locher), 10 (Heftgerät) |
|
| | |
| | | |
| |