Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS MINI , 12 Blatt, 20 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1907
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1907
EAN/GTIN:
     4009729059210
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Heftgerät NOVUS MINI . Ausführung der Heftungsart: Fest/nageln. Heftleistung: 12 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 20 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Integrierter Klammerentferner aus Metall. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Heftgerät
Heftleistung:
12
Farbe:
schwarz
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS MINI
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
integrierter Klammerentferner aus Metall
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
20
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Ausführung der Heftungsart:
Fest/nageln
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Artikelbezeichnung:
NOVUS MINI
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.