Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher, Metall / Kunststoff, 4.5 mm/45 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0285
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0285
EAN/GTIN:
     4009729009147
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Locher NOVUS B 445 Vierfachregistraturlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 60 mm und 80 mm. Ausführung: 4 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A3. Vierfachlocher mit Oberteilverriegelung. Stanzleistung: 4.5 mm/45 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Vierfachlocher mit Oberteilverriegelung
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4.5
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Stanzsegmente:
4
max. Anzahl der Blätter:
45
Lochung:
60 mm und 80 mm
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 445
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
hellgrau/dunkelgrau
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Vierfachregistraturlocher
max. Einstell-Format:
DIN A3
Garantie gewährt:
Ja
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
4.5
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Vierfachregistraturlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Einstellformat:
DIN A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.