| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-025-0470 Herst.-Nr.: 025-0470 EAN/GTIN: 4009729039458 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Variolocher NOVUS B 430 Speziallocher. Werkstoff: Metall. Lochung: variabel. Ausführung: 4 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A2. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Patentierte, abnehmbare Justiereinheit zur komfortablen Einstellung der Lochformate. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Beschreibung der Besonderheiten: | Patentierte, abnehmbare Justiereinheit zur komfortablen Einstellung der Lochformate | max. Anzahl der Blätter: | 30 | max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | Farbe: | schwarz/grau | Anzahl der Stanzsegmente: | 4 | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS B 430 | Material der Anschlagschiene: | Kunststoff | max. Einstellformat: | DIN A2 | Anschlagschiene vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerprodukttyp: | Speziallocher | Werkstoff: | Metall | max. Einstell-Format: | DIN A2 | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 3 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Speziallocher | Garantie gewährt: | Ja | Lochung: | variabel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 430 | Garantiedauer: | 10 Jahre | Produkttypbezeichnung: | Speziallocher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |