Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Locher Vantage P 25 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 2.5 mm/25 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0508
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0508
EAN/GTIN:
     4009729046081
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher Vantage P 25 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Metalllocher. Stanzleistung: 2.5 mm/25 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Lochung:
80 mm
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Metalllocher
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Einstell-Format:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Farbe:
schwarz
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
Vantage P 25 | NOVUS Vantage P 25
max. Anzahl der Blätter:
25
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2.5
max. Einstellformat:
DIN A4
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.