Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0547
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0547
EAN/GTIN:
     4009729050088
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS E 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum NOVUS Heftgerät E 25. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Farbe:
green
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstellformat:
DIN A4
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Tischlocher
max. Anzahl der Blätter:
16
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum Heftgerät NOVUS E 25 | passend zum NOVUS Heftgerät E 25
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS E 216
Lochung:
80 mm
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 216
max. Einstell-Format:
DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
... > Evolution > E 216 > 60-E216
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.