Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS E 210 Tischlocher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0564
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0564
EAN/GTIN:
     4009729051016
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS E 210 Tischlocher. Werkstoff: Kunststoff / Metall. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum Heftgerät NOVUS E 15. Stanzleistung: 1.0 mm/10 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Lochung:
80 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
10
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 210
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff / Metall | Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
5 Jahre
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
DIN A4
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.0
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum Heftgerät NOVUS E 15
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.0
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
max. Einstellformat:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.