Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0581
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0581
EAN/GTIN:
     4009729052648
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS Vantage P 16 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
max. Einstell-Format:
DIN A4
Garantiedauer:
2 Jahre
Lochung:
80 mm
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Artikelbezeichnung:
NOVUS Vantage P 16
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
16
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > Sonstige > Vantage > 60-P16
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.