Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
NOVUS E 216 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 1.6 mm/16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0584
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0584
EAN/GTIN:
     4009729053270
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS E 216 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. Passend zum NOVUS Heftgerät E 25. Stanzleistung: 1.6 mm/16 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
Tischlocher
Beschreibung der Besonderheiten:
passend zum Heftgerät NOVUS E 25 | passend zum NOVUS Heftgerät E 25
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
max. Einstellformat:
DIN A4
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Anzahl der Blätter:
16
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS E 216
Farbe:
petrol
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
1.6
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Einstell-Format:
DIN A4
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 216
Lochung:
80 mm
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
... > Evolution > E 216 > 60-E216
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.