Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Locher NOVUS B 230 Tischlocher, Metall / Kunststoff, 3 mm/30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1108-025-0619
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0619
EAN/GTIN:
     4009729061626
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Locher NOVUS B 230 Tischlocher. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Lochung: 80 mm. Ausführung: 2 Stanzsegmente, Anschlagschiene vorhanden, Kunststoff, max. Einstell-Format: DIN A4. 4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät. Passend zu den Heftgeräten B 4, B 5, B7 u. B8. In verkaufsstarker Blisterverpackung. Stanzleistung: 3 mm/30 Blatt. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 230
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Lochung:
80 mm
Garantiedauer:
10 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
blau
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischlocher
max. Einstell-Format:
DIN A4
Beschreibung der Besonderheiten:
4-fach Lochung möglich, Vollmetallgerät
max. Anzahl der Blätter:
30
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
3
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischlocher
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.