Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER, No.10, Stahldraht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     615IT-D44845
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     040-0003
EAN/GTIN:
     4009729003718
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Heftklammer NOVUS No.10 SUPER. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 5 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Heftklammer
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftklammer für Bürogeräte mit einer Schenkellänge von 5 mm
Produktverwendung:
Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS No.10 SUPER
Farbe:
chrom
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.10
Artikelbezeichnung:
NOVUS No.10 SUPER
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,32*
2 Tage
310
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 0,19*
€ 0,34*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,36*
1 Tag
3043
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,20*
€ 0,36*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,20*
€ 0,38*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Schachteln
€ 0,32*
€ 0,38
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,27*
€ 0,32
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,26*
€ 0,31
pro Schachtel
ab 500 Schachteln
€ 0,23*
€ 0,27
pro Schachtel
ab 1000 Schachteln
€ 0,22*
€ 0,26
pro Schachtel
ab 2500000 Schachteln
€ 0,18*
€ 0,21
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00018* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 25 Schachteln ( entspricht € 8,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.