| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-040-0026 Herst.-Nr.: 040-0026 EAN/GTIN: 4009729003688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftklammer NOVUS 24/6 DIN SUPER. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerprodukttyp: | Heftklammer | Produktverwendung: | Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte | Farbe: | chrom | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS 24/6 DIN SUPER | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Garantie gewährt: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS 24/6 DIN SUPER | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer novus 53/6, blockhefter heftklammern, blockhefter-heftklammern novus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |