Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER, 24/8, Stahldraht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     690-563042
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     040-0038
EAN/GTIN:
     4009729003695
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/8 SUPER. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/8. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8
Produktverwendung:
Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Heftklammer
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, besonders empfehlenswert für Flat-Clinch Geräte
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS 24/8 SUPER
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Farbe:
chrom
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS 24/8 SUPER
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
144
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 1,32*
€ 2,28*
8 Tage
14313
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 1,37*
€ 2,38*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,42*
€ 2,43*
2 Tage
37
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 2,43*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 2,52*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,28*
€ 2,71
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,96*
€ 2,33
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,88*
€ 2,24
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,77*
€ 2,11
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,75*
€ 2,08
pro Schachtel
ab 15000 Schachteln
€ 1,32*
€ 1,57
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,00132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.