Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_040-0129 Herst.-Nr.: 040-0129 EAN/GTIN: 4009729009154 |
| |
|
| | |
| Heftklammer für Büroheftgerät NOVUS 24/6 DIN SUPER. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte / Heftzangen. Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm, entsprechend der Industrienorm DIN 7405. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 10.000 Heftklammern. Weitere Informationen: | | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produktverwendung: | Für Tischheftgeräte / Heftzangen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm, entsprechend der Industrienorm DIN 7405 | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Garantie gewährt: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS 24/6 DIN SUPER | NOVUS 24/6 DIN SUPER a` 10.000 | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Paket | € 5,87* | ab € 3,10* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 4,60* | € 7,62* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,49* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,00031* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|