Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D44842 Herst.-Nr.: 040-0158 EAN/GTIN: 4009729008195 |
| |
|
| | |
| Heftklammer NOVUS 24/6 DIN. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern. Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produktverwendung: | Für Tischheftgeräte / Heftzangen | Für Tischheftgeräte/ Heftzangen | Beschreibung der Besonderheiten: | Standardheftklammer für Büroheftgeräte mit einer Schenkellänge von 6 mm, entsprechend der Industrienorm DIN 7405 | Herstellerprodukttyp: | Heftklammer | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS 24/6 DIN | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Nein | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS 24/6 DIN | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, tackerklammer |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 0,22* | € 0,40* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,22* | € 0,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 0,25* | € 0,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,25* | € 0,47* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,25* | € 0,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00022* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|