Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer NOVUS NE 6, Stahldraht, verzinkt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer NOVUS NE 6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS NE 6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS NE 6, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS NE 6, Stahldraht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-38190-00
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0000
EAN/GTIN:
     4009729003725
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Heftklammer NOVUS NE 6. Produktverwendung: Für Elektroheftgeräte. Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, Für Papierstapel bis 20 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: NE 6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 5.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, Für Papierstapel bis 20 Blatt Standardpapier (80 g/qm)
Artikelbezeichnung:
NOVUS NE 6
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produktverwendung:
Für Elektroheftgeräte
Typbezeichnung der Heftklammern:
NE 6
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Garantie gewährt:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
2
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,76*
1 Tag
374
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,83*
1 Tag
22
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 3,56*
€ 5,86*
11 Tage
2998
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 3,57*
€ 5,93*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 3,48*
€ 5,93*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 5,76*
€ 6,85
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 5,09*
€ 6,06
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 4,70*
€ 5,59
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 4,62*
€ 5,50
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 4,43*
€ 5,27
pro Schachtel
ab 7500 Schachteln
€ 3,49*
€ 4,15
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 5.000 Stück (ab € 0,0007* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.