Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-563051 Herst.-Nr.: 042-0001 EAN/GTIN: 4009729003732 |
| |
|
| | |
| Heftklammer NOVUS NE 6 SUPER. Produktverwendung: Für Elektroheftgeräte. Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, Für Papierstapel bis 25 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: NE 6. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 5.000 Heftklammern. Weitere Informationen: | | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS NE 6 SUPER | Typbezeichnung der Heftklammern: | NE 6 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit einem Stahldraht von hoher Festigkeit, Für Papierstapel bis 25 Blatt Standardpapier (80 g/qm) | Herstellerprodukttyp: | Heftklammer | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | Produktverwendung: | Für Elektroheftgeräte | Farbe: | chrom | Garantie gewährt: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS NE 6 SUPER | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektro-Heftgerät, Elektrohefter, Elektroheftgerät, elektrischer Hefter, Elektrohefter-Heftklammern, Flachklammern-Magazin, Hefter-Kassette, Heftkassette, Heftklammer-Kassette, Heftklammerkassette, Heftzangen-Heftklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, elektrohefter novus, elektro hefter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,41* | € 6,91* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,43* | € 6,96* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,43* | € 7,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,50* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,63* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00089* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|