Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Heftklammer NOVUS No.111, Stahldraht, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1682-124016300
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0036
EAN/GTIN:
     4009729003442
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Heftklammer NOVUS No.111. Produktverwendung: Für Tischheftgeräte/ Heftzangen. Heftklammer für Heftzangen mit einer Schenkellänge von 4 mm, Für Papierstapel bis 15 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: No.111. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 2.000 Heftklammern.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Für Tischheftgeräte/ Heftzangen | Für Tischheftgeräte / Heftzangen
Artikelbezeichnung:
NOVUS No.111
Material der Klammern:
Stahldraht, verzinkt
Beschreibung der Besonderheiten:
Heftklammer für Heftzangen mit einer Schenkellänge von 4 mm, Für Papierstapel bis 15 Blatt Standardpapier (80 g/qm)
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Heftklammer
Typbezeichnung der Heftklammern:
No.111
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftklammer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
340
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,52*
€ 0,95*
2 Tage
4
1
pro Schachtel
€ 4,95*
ab € 0,53*
€ 0,97*
1
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,54*
€ 0,99*
12 Tage
4662
1
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,00*
1
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,54*
€ 1,02*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 0,95*
€ 1,13
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 0,87*
€ 1,04
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 0,73*
€ 0,87
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 0,70*
€ 0,83
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 0,69*
€ 0,82
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,52*
€ 0,62
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 2.000 Stück (ab € 0,00026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.