Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1682-124065500 Herst.-Nr.: 042-0040 EAN/GTIN: 4009729003350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heftklammer NOVUS 23/8. Produktverwendung: Für Blockheftgeräte. Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 8 mm, Für Papierstapel bis 50 Blatt Standardpapier (80 g/qm). Typbezeichnung der Heftklammern: 23/8. Material der Klammern: Stahldraht, verzinkt. Ausführung des Inhalts der Packung: 1.000 Heftklammern. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Heftklammern: | 23/8 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produktverwendung: | Für Blockheftgeräte | Material der Klammern: | Stahldraht, verzinkt | Garantie gewährt: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS 23/8 | Beschreibung der Besonderheiten: | Heftklammer für Blockheftgeräte mit einer Schenkellänge von 8 mm, Für Papierstapel bis 50 Blatt Standardpapier (80 g/qm) | Produkt-Typbezeichnung: | Heftklammer | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Heftklammer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1682 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 1,20* | € 2,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 1,19* | € 2,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 4,95* | ab € 1,25* | € 2,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 2,90* | ab € 1,29* | € 2,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Schachtel | € 6,95* | ab € 1,27* | € 2,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 1.000 Stück (ab € 0,0012* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1682 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|