| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-725+0039+000 Herst.-Nr.: 725+0039+000 EAN/GTIN: 4009729069233 |
| |
|
| | |
| Zettelbox, -kasten Novus Penda Zettelbox. Werkstoff: Metall, pulverbeschichtet. Gefüllt. Ausführung: Verwendung für Papiergrößen: 90x90mm. Hochwertige Zettelbox für griffbereite Notizzettel in Augenhöhe. Größe (B x H x T): 100 x 73 x 100 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Farbe: silber. Lieferung inkl. Zettelblock. Obligatorische Ergänzung ist ein SlatWall-Element. Weitere Informationen: | | Höhe: | 73 | Werkstoff: | Metall, pulverbeschichtet | Farbe: | Silber | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus Penda Zettelbox | Deckel vorhanden: | Nein | max. Anzahl der Blätter: | 500 | Verwendung für Papiergrößen: | 90x90mm | Tiefe: | 100 | Breite: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige Zettelbox für griffbereite Notizzettel in Augenhöhe | gefüllt: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Zettelbox | Produkt-Typbezeichnung: | Zettelbox | Garantiedauer: | 2 Jahre | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | Novus Penda Zettelbox | Produkttypbezeichnung: | Zettelbox |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |