Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-730+2109+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     730+2109+000
EAN/GTIN:
     4009729070567
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 3000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 20 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | silber
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Werkstoff:
Aluminium
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus Attenzia complete ohne Befestigung mit Ø 13mm Dorn
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Sockelausführung:
nein
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Herstellerprodukttyp:
Arbeitsplatzleuchte
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (unten):
55
Kabellänge:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 1708lm
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
max. zulässige Leistung:
20
Helligkeit einstellbar:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
max. zul. Leistung:
20
Armlänge oben:
55
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Garantiedauer:
5Jahre
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia complete ohne Befestigung mit Ø 13mm Dorn
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,83*
€ 410,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,72*
€ 378,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,59*
€ 332,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.