Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-740+1208+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1208+000
EAN/GTIN:
     4009729062685
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: schwarz. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2
Tischklemme vorhanden:
Nein
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Arm beweglich:
Ja
Armlänge oben:
45
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Farbe des Leuchtenkopf:
schwarz
Garantiedauer:
5Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Helligkeit einstellbar:
Ja
max. zul. Leistung:
9
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task ohne Befestigung
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Farbe:
schwarz
Sockelausführung:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Garantie gewährt:
Ja
Armlänge unten:
45
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Armlänge (oben):
45
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Armlänge (unten):
45
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
max. zulässige Leistung:
9
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,60*
€ 377,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,74*
€ 373,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,49*
€ 358,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,86*
€ 318,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.