| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-740+1209+000 Herst.-Nr.: 740+1209+000 EAN/GTIN: 4009729061725 |
| |
|
| | |
| Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm | Armlänge (unten): | 45 | Farbe des Leuchtenkopf: | silber | Kabellänge: | 2 | Armlänge (oben): | 45 | Ausführung des Leuchtmittels: | LED | Arm beweglich: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus Attenzia task ohne Befestigung | Werkstoff: | Aluminium | Tischklemme vorhanden: | Nein | Sockelausführung: | nein | max. zulässige Leistung: | 9 | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 270 | Helligkeit einstellbar: | Ja | Farbe: | Silber | silber | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 180 | Art der Leuchte: | filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung | Herstellerprodukttyp: | Arbeitsplatzleuchte | Zertifikat/Zulassung: | CE und GS | Armlänge oben: | 45 | Garantiedauer: | 5Jahre | Armlänge unten: | 45 | Produkt-Typbezeichnung: | Arbeitsplatzleuchte | Zertifikate und Zulassungen: | CE und GS | Garantie gewährt: | Ja | max. zul. Leistung: | 9 | Artikelbezeichnung: | Novus Attenzia task ohne Befestigung | Produkttypbezeichnung: | Arbeitsplatzleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |