Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1
Artikel-Nr.:
     C1108-740+1219+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+1219+000
EAN/GTIN:
     4009729061732
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia task 4000 K mit Zwinge 1 Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: ja/180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 9 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 45/45 cm. Tischklemme vorhanden. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | silber
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 742lm
Tischklemme vorhanden:
Ja
Helligkeit einstellbar:
Ja
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Herstellerprodukttyp:
Arbeitsplatzleuchte
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus Attenzia task mit clamp 1
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Kabellänge:
2
Arm beweglich:
Ja
Armlänge (unten):
45
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem 2-teiligen Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
max. zulässige Leistung:
9
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Armlänge (oben):
45
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Werkstoff:
Aluminium
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Sockelausführung:
nein
Garantiedauer:
5Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia task mit clamp 1
Armlänge unten:
45
Armlänge oben:
45
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
max. zul. Leistung:
9
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 287,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,34*
€ 397,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,11*
€ 374,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,71*
€ 342,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.