Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Tischleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-740+2109+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+2109+000
EAN/GTIN:
     4009729061961
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K ohne Befestigung Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 20 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Garantiedauer:
5Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Aluminium
Helligkeit einstellbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia complete ohne Befestigung mit Ø 13mm Dorn
Farbe:
silber
Kabellänge:
2
Arm beweglich:
Ja
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Sockelausführung:
nein
Armlänge oben:
55
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
max. zul. Leistung:
20
Armlänge (unten):
55
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
max. zulässige Leistung:
20
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 1708lm
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,18*
€ 375,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,43*
€ 330,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.