Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption, Arbeitsplatzleuchte
Artikel-Nr.:
     C1108-740+2109+001
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     740+2109+001
EAN/GTIN:
     4009729063842
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Tisch-, Stehleuchte (Innenleuchte) Novus Attenzia complete 4000 K mit TSS Adaption. Arbeitsplatzleuchte. Leuchtenkopf beweglich. Drehbarkeit/Neigung des Leuchtenkopfes: 180 °. Farbe des Leuchtenkopf: silber. Ausführung des Leuchtmittels: LED. Max. zul. Leistung: 20 W. Helligkeit einstellbar. Sockelausführung: nein. Werkstoff: Aluminium. Arm beweglich. Armlänge oben/unten: 55 cm. Kabellänge: 2 m. Zertifikate und Zulassungen: CE und GS. Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D (Spektrum A bis G). Garantie gewährt. Garantiedauer: 5Jahre. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Novus Attenzia complete mit TSS Adaption
Armlänge oben:
55
Helligkeit einstellbar:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Nein
Kabellänge:
2
Farbe:
silber
max. zul. Leistung:
20
Drehbarkeit des Leuchtenkopfes:
270
Ausführung des Leuchtmittels:
LED
Garantie gewährt:
Ja
Neigbarkeit des Leuchtenkopfes:
180
Leuchtenkopf beweglich:
Ja
Garantiedauer:
5Jahre
Farbe des Leuchtenkopf:
silber
Zertifikate und Zulassungen:
CE und GS
Werkstoff:
Aluminium
Sockelausführung:
nein
Produkt-Typbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Arm beweglich:
Ja
Art der Leuchte:
filigrane Design-LED-Schreibtischleuchte mit schlankem Aluminium-Tragarm und innenliegender Kabelführung
Beschreibung der Besonderheiten:
stufenlos dimmbar, mit Abschaltautomatik, innenliegende Kabelführung, perfekte Ausleuchtung durch sehr hohen Leuchtenlichtstrom von 1708lm
max. zulässige Leistung:
20
Produkttypbezeichnung:
Arbeitsplatzleuchte
Zertifikat/Zulassung:
CE und GS
Armlänge (unten):
55
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,32*
€ 401,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,53*
€ 398,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,02*
€ 376,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,98*
€ 336,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.