Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Artikel-Nr.:
     C1108-795+0102+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+0102+000
EAN/GTIN:
     4009729019658
Suchbegriffe:
Befestigungsmittel Schwenkarm
Bohrschraubbefestigung Schwenkarm
befestigungsmittel schwenkarm novus
befestigungsmittel schwenkarm
Befestigungsmittel für Schwenkarm NOVUS Universalzwinge 1• lichtgrau • 18-74mm Schraubbefestigung
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Höhe:
86
Herstellerprodukttyp:
Tischzwinge
Tragfähigkeit:
0
Breite:
54
Tiefe:
54
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Farbe:
lichtgrau | grau
Beschreibung der Besonderheiten:
einfache Handhabung
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS Universalzwinge 1 lichtgrau 18-74mm
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Tischzwinge
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Tischzwinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.