Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme, anthrazit


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme, anthrazit
Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme, anthrazit
Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme, anthrazit
Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme, anthrazit
Artikel-Nr.:
     643-444547
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+0905+000
EAN/GTIN:
     4009729019627
Suchbegriffe:
Telefon Schwenkarm
Telefonarm
Telefonscherenarm
Telefonschwenkarm
Erweiterungsplatten für Novus Telefonschwenkarme · anthrazit · 2er Set. Set mit zwei Erweiterungsplatten zur Vergrößerung der Auflageplatte von Universaltragarmen TalkMaster ScopeMaster PhoneMaster · Tragplattenvergrößerung von 258 x 172mm auf die Formate 258 x 258mm oder 258 x 344mm · Lieferung inkl. vier Clip-Verbindern zur leichten Montage · Garantie 2 Jahre
Weitere Informationen:
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS Erweiterungsplatten anthrazit
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
anthrazit
Anzahl der Platten:
2
Herstellerprodukttyp:
Zubehör Universaltragarme
geeignetes Format der Tragplatte:
258x258mm 258x344mm
Beschreibung der Besonderheiten:
2 Zwischenplatten als Set mit 4 Clip-Verbindern zur leichten Montage
Art der Befestigung/Montage:
Clip Verbinder
Verwendung für Produkt:
NOVUS Telefonschwenkarme | NOVUS Universaltragarme
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
geeign. Format der Tragplatten:
258 X 258 mm
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Zubehör Universaltragarme
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS Erweiterungsplatten anthrazit
Befestigungsart/Montage:
Clip-Verbinder
Produkttypbezeichnung:
Zubehör Universaltragarme
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Satz
€ 4,50*
ab € 12,12*
€ 17,29*
8 Tage
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 17,65*
3 Tage
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 12,87*
€ 18,32*
2 Tage
1
pro Satz
€ 4,99*
ab € 13,88*
€ 19,68*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 16,13*
€ 22,65*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,29*
€ 20,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,99*
€ 20,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,46*
€ 19,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 16,02*
€ 19,06
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,35*
€ 18,27
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,12*
€ 14,42
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 6,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.