Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset
Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset
Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset
Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset
Artikel-Nr.:
     C1108-795+9100+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     795+9100+000
EAN/GTIN:
     4009729033012
Suchbegriffe:
Nutensteine
nutensteine novus
Büroeinrichtung (Zubehör, nicht klassifiziert) NOVUS TSS Sicherungsset
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | silber
Tiefe:
0
Lieferantenproduktfamilie:
Schraubenset
Tragfähigkeit:
0
Werkstoff:
Metall
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS Sicherungsset
Produkt-Typbezeichnung:
Sicherungsset
Beschreibung der Besonderheiten:
Kann auch als Diebstahlsicherung verwendet werden., Sicherung als Vorsichtsmaßnahme gegen das Abrutschen des Monitors
Produkttypbezeichnung:
Sicherungsset
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.