| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1108-915+1209+000 Herst.-Nr.: 915+1209+000 EAN/GTIN: 4009729062234 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Novus MY Toolbar 120, Organsationsschiene 1200mm. SlatWall-Element mit zwei Nuten zum Einhängen von Ablageaccessoires und Monitortragarmen sorgt für mehr Platz. Befestigung zwischen zwei MY Säulen in der Länge 250mm mit Zwingenbefestigung. Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 (MY Clamp 14-40 mm). Garantie 2Jahre. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus MY Toolbar 120 | Herstellerprodukttyp: | Novus MY Toolbar | Werkstoff: | Aluminium | Breite: | 1200 | Garantiedauer: | 2Jahre | 2 Jahre | Farbe: | silber | silber/anthrazit | Höhe: | 250 | Beschreibung der Besonderheiten: | SlatWall Element mit zwei Nuten zum Einhängen von Ablage-accessoires und Monitorarmen | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Produkt-Typbezeichnung: | Novus MY Toolbar | Garantie gewährt: | Ja | Artikelbezeichnung: | Novus MY Toolbar 120 | Produkttypbezeichnung: | Novus MY Toolbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |