Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-961+0119+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729027967
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Bohrschraubbefestigung. Tischbefestigung mit Bohrschraubbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5-70mm. Länge der Säule 845mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
TSS Säule
Breite:
51
Tragfähigkeit:
0 | 96
Farbe:
Silber | silber
Zertifikat/Zulassung:
GS
Tiefe:
51
Werkstoff:
Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 5-70 mm | Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 5-55 mm
Ausführung der Befestigung:
Bohrschraubbefestigung
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
Höhe:
845
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS 845 Bohrschraubbef. | NOVUS TSS Säule 845mm mit Bohrschraubbefestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TSS-Säulen
Garantiedauer:
5 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,28*
€ 109,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.