Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß
Artikel-Nr.:
     C1108-961+0309+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+0309+000
EAN/GTIN:
     4009729030585
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Standfuß. Massiver 4 kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand. Länge der Säule 445mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für einen TSS-Tragschlitten. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Massiver 4 kg schwerer Standfuß mit tischschonenden Gummifüßen für einen sicheren Stand.
Farbe:
Silber | silber
Breite:
320 | 51
Höhe:
445
Tiefe:
51
Herstellerprodukttyp:
TSS Säule
Zertifikat/Zulassung:
GS
Werkstoff:
Aluminium
Tragfähigkeit:
0 | 12
Ausführung der Befestigung:
Standfuß
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus TSS Säule 445mm mit Standfuß
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 445mm mit Standfuß | Novus TSS Säule 445mm mit Standfuß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
TSS Säule
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,73*
€ 124,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.