Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-961+0439+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+0439+000
EAN/GTIN:
     4009729042175
Suchbegriffe:
Säule für Säulentisch
Säulentischsäule
Tischsäule
säule für säulentisch
NOVUS TSS Säule 545mm mit Kabellochbefestigung. Aluminium-Säule mit vier Nuten und Kabellochbefestigung. Tischbefestigung mit Kabellochbefestigung für eine Tischplattenstärke von 5-70mm. Länge der Säule 545mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Zertifikat/Zulassung:
GS
Höhe:
445
Werkstoff:
Aluminium
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 445mm mit Kabellochbefestigung
Herstellerprodukttyp:
TSS Säule
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 5-70 mm
Tragfähigkeit:
0 | 48 | /
Farbe:
Silber | silber
Ausführung der Befestigung:
Kabellochbefestigung
Breite:
51
Tiefe:
51
Garantiedauer:
5 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
TSS Säule
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS Säule 445mm mit Kabellochbefestigung
Produkttypbezeichnung:
TSS Säule
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,69*
€ 99,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.