| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-961+0639+000 Herst.-Nr.: 961+0639+000 EAN/GTIN: 4009729042151 |
|
|
| | |
| NOVUS TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 1 (14-40mm). Aluminium-Säule mit vier Nuten und Systemzwinge 1. Tischbefestigung mit Systemzwinge 1 für eine Tischplattenstärke von 14-40 mm. Lieferung inkl. zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre. Weitere Informationen: | | Breite: | 145 | 51 | Ausführung der Befestigung: | geklemmt | Herstellerprodukttyp: | TSS Säule | Tragfähigkeit: | 0 | 24 | / | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 1 (14-40mm) | Werkstoff: | Aluminium | Farbe: | Silber | silber | Zertifikat/Zulassung: | GS | Beschreibung der Besonderheiten: | Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für Tischplatten mit einer Stärke von 14-40 mm | Höhe: | 60 | 545 | Tiefe: | 145 | 51 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Produkt-Typbezeichnung: | TSS Säule | Artikelbezeichnung: | NOVUS TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 1(14-40 mm) | Novus TSS Säule 545mm mit Systemzwinge 1 (14-40mm) | Garantie gewährt: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | TSS Säule |
|
| | |
| | | |
| |