Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung
NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung
NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung
NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung
Artikel-Nr.:
     C1108-961+2309+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     961+2309+000
EAN/GTIN:
     4009729044995
NOVUS TSS Säule 445mm mit Sytemschienenbefestigung, Aluminium-Säule mit vier Nuten und Systemschienenbefestigung, Systemschienenbefestigung zum Einsatz in verschiedene Systemschienen der Büromöbelindustrie, Länge der Säule 445mm, Lieferung inkl. zwei Nutensteinen und zwei Kabelspangen. Passend für alle TSS-Tragelemente. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
TSS-Säulen
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Farbe:
Silber | silber
Breite:
51
Tiefe:
51
Höhe:
445
Beschreibung der Besonderheiten:
Die hochwertige, robuste Standsäule aus Aluminium mit einem Durchmesser von 51 mm sorgt für einen sicheren Halt. Für den Einsatz in verschiedenen Systemschienen der Büromöbelindustrie.
Zertifikat/Zulassung:
GS
Werkstoff:
Aluminium
Tragfähigkeit:
0 | 48
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS TSS 445 Sytemschienenbefestigung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS TSS 445 Sytemschienenbef. | NOVUS TSS 445 Sytemschienenbefestigung
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
5 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
TSS-Säulen
Produkttypbezeichnung:
TSS-Säulen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,47*
€ 77,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.