Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System
Artikel-Nr.:
     C1108-966+0119+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     966+0119+000
EAN/GTIN:
     4009729047156
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Notebookständer Novus TSS-Notebookhalter Tetra-Support-System. Größe (B x T): 400 x 288 mm. Höhenverstellbar. Höhe min./max.: 0/0 mm. Abmessung der Stellfläche: 400 x 288. Neigungsverstellung vorhanden. Zur Ablage des Notebooks. Tragkraft: 5 kg. Dank 400 x 288 mm großer Auflageplatte auch für große Notebooks geeignet. Passend für TSS-Säulen. Lieferung inkl. Bohrung für Diebstahlsicherung. Kabeldurchführung in der Auflageplatte. Werkstoff: Aluminium/Stahlblech. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Farbe: silber/anthrazit.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | silber/anthrazit | silber
max. Höhe:
0
Masse (Gewicht):
2,55
Tiefe:
288
zusammenklappbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Ablage des Notebooks. Tragkraft: 5 kg. Dank 400 x 288 mm großer Auflageplatte auch für große Notebooks geeignet. Passend für TSS-Säulen. Lieferung inkl. Bohrung für Diebstahlsicherung. Kabeldurchführung in der Auflageplatte
Herstellerprodukttyp:
Notebookhalter
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
min. Höhe:
0
Zertifikat/Zulassung:
GS
Herstellerproduktbezeichnung:
Novus TSS-Notebookhalter
höhenverstellbar:
Ja
Werkstoff:
Aluminium/Stahlblech
Breite:
400
Abmessung der Stellfläche:
400x288 | 400 x 288
Artikelbezeichnung:
Novus TSS-Notebookhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Tetra-Support-System
Garantiedauer:
5 | 5 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Notebookhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,39*
€ 159,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,02*
€ 157,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.