Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium
NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium
NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium
NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C1108-973+0805+000
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     973+0805+000
EAN/GTIN:
     4009729034941
NOVUS SlatWall-Element 800mm Aluminium. Element kombinierbar zu einer Organisationswand für einen perfekt organisierten Arbeitsbereich. Zu befestigen zwischen TSS Säulen oder TSS Wandschienen. Länge 800m (gemessen inkl. der nicht enthaltenen TSS Säulen). Kombinierbar mit Monitortragelementen, SlatWall-Boards sowie Ablageaccessoires. Garantie 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Organisationswand
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS SlatWall-Element 80
Garantiedauer:
2 Jahre | 5 Jahre
Höhe:
90
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Die einzelnen SlatWall-Elemente sind in verschiedenen Längen erhältlich. Sie lassen sich mit bestehenden TSS- Lösungen kombinieren und können in Anzahl und Positionierung variabel angebracht werden.
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS SlatWall-Element 80
Farbe:
silber
Produkt-Typbezeichnung:
Organisationswand
Ausführung der Befestigung:
geklemmt
Breite:
800
Produkttypbezeichnung:
Organisationswand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.