| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1109-1041002B Herst.-Nr.: 1041002B EAN/GTIN: 3131918231242 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllfederhalter Capless Rhodium mit innovativer Druckmechanik: Per Klick lässt sich die Feder ein- und ausfahren. Ohne Kappe. Inkl. kleinem Ventil, um die Feder vor Austrocknung oder Verschmutzung zu schützen. Mit Taschenclip zum Anheften. Ausgestattet mit einer 18 Kt. rhodiniertem Goldfeder und rhodinierten Zierteilen. Befüllbar mit Konverter und Tinte oder mit passender Patrone (1101/1102/1152). In exklusiver Geschenkbox inkl. Konverter, schwarzer Patrone und Schutzkappe für die Patrone geliefert. Federstärke: B. Gehäusefarbe: Rot. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Garantiedauer: | 24 Monate | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | iroshizuku Tintenflacon und 1101 + 1102 Tintenpatronen | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | abhängig von der verwendeten Patronenfarbe | Farbe des Schaftes: | rot | Material der Schreibfeder: | 18 Karat rhodinierter Goldfeder | Material des Clips: | Metall | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Feder: | breit | Farbe des Clips: | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | Druckmechanik | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Capless Rhodium | Produkt-Typbezeichnung: | Füllfederhalter Capless | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | zusätzlicher Online-Verweis: | www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de | Lieferanten-Name: | Pilot | Hersteller-Name: | Pilot | Hersteller Art. Nr.: | FC-1500RRR-B-R | Lieferanten-Artikelnummer: | 1041002B | GTIN: | 3131918231242 | Lieferantenartikelnummer: | 1041002B | Herstellerartikelnummer: | FC-1500RRR-B-R | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter Capless | Lieferantenname: | Pilot | Zolltarifnummer (TARIC): | 96083000 | Herstellerprodukttyp: | Füllfederhalter Capless | Herstellerproduktbezeichnung: | Capless Rhodium |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |