Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllfederhalter Capless Falcon, besonders flexible Feder, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (B), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllfederhalter Capless Falcon, besonders flexible Feder, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (B), Schwarz
Füllfederhalter Capless Falcon, besonders flexible Feder, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (B), Schwarz
Füllfederhalter Capless Falcon, besonders flexible Feder, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (B), Schwarz
Füllfederhalter Capless Falcon, besonders flexible Feder, 18 Kt. rhodinierte Goldfeder (B), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-1093001B
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     1093001B
EAN/GTIN:
     3131910666868
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füllfeder Falcon mit besonders flexibler Feder. Bietet ein geschmeidiges, fließendes Schreibgefühl, unabhängig vom Schreibwinkel. Ausgestattet mit Kappe und 14 Kt. rhodinierte Goldfeder. Befüllbar mit Konverter und Tinte oder mit passender Patrone (1101/1102/1152). In exklusiver Geschenkbox inkl. Konverter, schwarzer Patrone und Schutzkappe für die Patrone geliefert. Federstärke: B. Gehäusefarbe: Schwarz.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
24 Monate
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
iroshizuku Tintenflacon und 1101 + 1102 Tintenpatronen
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
abhängig von der verwendeten Patronenfarbe
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material der Schreibfeder:
14 Karat rhodinierte Goldfesder
Material des Clips:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Feder:
breit
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
flexible Feder
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Falcon
Produkt-Typbezeichnung:
Füllfederhalter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
FE-25SR-SB-B-COF
Lieferanten-Artikelnummer:
1093001B
GTIN:
3131910666868
Produkttypbezeichnung:
Füllfederhalter
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
FE-25SR-SB-B-COF
Zolltarifnummer (TARIC):
96083000
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
1093001B
Herstellerproduktbezeichnung:
Falcon
Herstellerprodukttyp:
Füllfederhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 163,47*
€ 194,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.