Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Coral Gold, in Umverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Coral Gold, in Umverpackung
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Coral Gold, in Umverpackung
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Coral Gold, in Umverpackung
Kugelschreiber Acro 1000, mit metallischem Finish, dokumentenecht, 1.0mm(M), Schreibfarbe Schwarz, Gehäusefarbe Coral Gold, in Umverpackung
Artikel-Nr.:
     C1109-2016052BX
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2016052BX
EAN/GTIN:
     3131910435938
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Acro 1000 mit Druckmechanik. Eleganter Statement-Kugelschreiber zum Verschenken oder im Büro dank der Gehäuseoberfläche in einem metallischen Finish in trendigen Farben. Liegt bequem in der Hand durch den Schwerpunkt des Kugelschreibers im vorderen Gehäusepart, ideal für längere Notizen. Ausgestattet mit besonders weich schreibender, dokumentenechter Tinte auf Ölbasis für ein weiches „Gelschreibgefühl“. Mit druckresistenter, langlebiger Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel. Nachfüllbar mit passender Mine (2189). Kugeldurchmesser: 1,0 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Schreibfarbe: Schwarz. Gehäusefarbe: Coral Gold. In Umverpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,4
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
Silber
Lieferantenartikelnummer:
2016052BX
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
BAC-1SM-CGB/PCA435938
Lieferantenname:
Pilot
GTIN:
3131910435938
Mine auswechselbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Acro 1000
Typbezeichnung der Mine:
2189 BRFV-10M
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe des Schaftes:
kupfer
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Artikelbezeichnung:
Acro 1000
Garantie gewährt:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Name:
Pilot
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Hersteller Art. Nr.:
BAC-1SM-CGB/PCA435938
Lieferanten-Artikelnummer:
2016052BX
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.