Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Kugelschreiber BP-S Matic, nachfüllbar, transparentes Gehäuse, dokumentenecht, 1.0mm (M), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2024001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2024001
EAN/GTIN:
     4902505156427
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Der Klassiker in der Buchhaltung. Kugelschreiber mit Druckmechanik, transparentes Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand, geriffelte Griffzone, Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz, nachfüllbar mit Kugelschreibermine 2123, Strichstärke ca. 0,4 mm, Schreibfarbe: Schwarz. Die Schreibfarben Schwarz, Blau und Grün sind dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Farbe des Clips:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BP-S Matic Medium
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-135M-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2024001
GTIN:
4902505156427
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Herstellerartikelnummer:
BPS-135M-B
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Lieferantenartikelnummer:
2024001
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerproduktbezeichnung:
BP-S Matic Medium
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.