Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Blau
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Blau
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Blau
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2025003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2025003
EAN/GTIN:
     4902505084584
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BP-S-F mit Kappe, Edelstahlspitze und mit Mine (2120) fein, die auswechselbar ist. Schreibfarbe: blau. Stift und Clip aus Kunststoff. Gehäuse-Endstück, Kappe und Clip in Schreibfarbe. Gehäusefarbe: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2120 RFN-GG
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BP-S Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BP-S-F-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2025003
GTIN:
4902505084584
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2025003
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
BP-S-F-L
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BP-S Fein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.