Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Grün
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Grün
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Grün
Kugelschreiber BP-S-F, nachfüllbar, F-Strichstärke, Grün
Artikel-Nr.:
     C1109-2025004
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2025004
EAN/GTIN:
     4902505084591
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BP-S-F mit Kappe, Edelstahlspitze und mit Mine (2120) fein, die auswechselbar ist. Schreibfarbe: grün. Stift und Clip aus Kunststoff. Gehäuse-Endstück, Kappe und Clip in Schreibfarbe. Gehäusefarbe: transparent.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2120 RFN-GG
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
grün
Ausführung der Griffzone:
geriffelte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
grün
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BP-S Fein
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BP-S-F-G
Lieferanten-Artikelnummer:
2025004
GTIN:
4902505084591
Lieferantenartikelnummer:
2025004
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BP-S-F-G
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BP-S Fein
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.